› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Morsetto di terra compatibile GA016C-GA040C fissaggio sicuro impianti elettrici

Cod. Rexel LWGAX33C
Cod. Produttore GAX33C
Cod. EAN 8013975178065

Informazioni principali

  • Corrente termica: 63 A
  • Dimensioni: 78x43x12 mm
  • Serie: GAX33C
  • Omologazioni: CSA, IEC, UL
  • Certificazioni: cULus, EAC
  • Applicazione: Per GA016C...GA040C
  • Tipo: Morsetto di terra
  • Temperatura max: 40°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MORSETTO DI TERRA, PER GA016C...GA040C

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Morsetto di conduttore neutro

Accessorio

Morsetto di terra compatibile GA016C-GA040C fissaggio sicuro impianti elettrici