Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTITCM250B8
Cod. Produttore
TCM250B8
Cod. EAN
8005543509579

Informazioni di prodotto

Morsetto alimetaz 250A barre 800A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsetto per barra da 800A

larghezza della sbarra collettrice

20 mm

spessore della sbarra collettrice

30 mm

adatto per collegamento conduttore di settore

adatto per collegamento conduttore circolare

max. corrente d’esercizio nominale Ie

250 A

sezione max. del conduttore

50 mm²

Produttore

MORSETTO ALIMETAZ 250A BARRE 800A