Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTE320
Cod. Produttore
TE320
Cod. EAN
8017963044134

Informazioni di prodotto

Morsetto a vite 35mm2, 1-piano di terra, per guida G32
Morsetto di terra TEC.35/D progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Ideale per applicazioni in impianti elettrici, offre una struttura robusta con due punti di fissaggio per ogni piano, assicurando stabilità e continuità di messa a terra. Adatto per installazioni su un piano, è realizzato con materiali di alta qualità per resistere alle sollecitazioni elettriche e meccaniche, facilitando l’esecuzione del collegamento elettrico con precisione e sicurezza. Descrizione del produttore: TEC.35/D Morsetto a vite 35mm2, 1-piano di terra, per guida G32

tipo di montaggio

Guida G

colore

Verde-giallo

lunghezza

56 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

16 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

63 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 50 mm²

Produttore

Morsetto a vite TEC.35/D 35mm² per messa a terra su guida G32, installazione rapida e sicura