Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBCB340GR
Cod. Produttore
CB340GR
Cod. EAN
8017963143202

Informazioni di prodotto

Morsetto a vite 6mm2, 1-piano, colore grigio, serie CBD
Morsetto passante CBD.6/GR progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro ed efficiente. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di installazione, questo morsetto è adatto per configurazioni a un piano. La sua struttura robusta consente una connessione stabile, ottimizzando le prestazioni dell’impianto elettrico. Il design funzionale facilita l’assemblaggio e la manutenzione, rendendolo una soluzione pratica per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: CBD.6/GR Morsetto a vite 6mm2, 1-piano, colore grigio, serie CBD

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Grigio

tensione nominale

1000 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

41 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 10 mm²

Produttore

Morsetto a vite 6mm² 1-piano colore grigio serie CBD per installazioni elettriche rapide e sicure