Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBDA901GR
Cod. Produttore
DA901GR
Cod. EAN
8017963062954

Informazioni di prodotto

Morsetto a vite 4mm2 con diodo 1A, 2-piani, colore grigio
Morsetto con diodo integrato da 1A, progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione contro inversioni di polarità. Il design compatto facilita l'installazione in spazi ridotti, assicurando un contatto stabile e performante. Questo componente è una soluzione efficiente per circuiti elettrici che necessitano di protezione aggiuntiva tramite diodo, ottimizzando la sicurezza e la funzionalità dell’impianto. Descrizione del produttore: DSF.4/GR/D1A Morsetto a vite 4mm2 con diodo 1A, 2-piani, colore grigio

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

tensione nominale

800 V

lunghezza

79,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

69 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

tipo di elemento costruttivo

Diode

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 6 mm²

Produttore

Morsetto a vite 4mm² con diodo 1A 2-piani colore grigio per cablaggi elettrici