Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBCONTC01N
Cod. Produttore
CONTC01N
Cod. EAN
8017963226790

Informazioni di prodotto

Morsetto a vite 1.5mm2 per scatole di derivazione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CO-1,5 Morsetto a vite 1.5mm2 per scatole di derivazione

corrente nominale

17,5 A

colore

Bianco

numero di punti di fissaggio

12

adatto per conduttore massiccio

adatto per conduttore a più fili

adatto per conduttore flessibile

trasparente

sezione conduttore rigida (uni-/multifilare)

0,2 ... 1,5 mm²

sezione nominale

0,5 ... 1,5 mm²

Produttore

Morsetto a vite 1,5mm² 10 poli barrette per scatole derivazione tecnico