Descrizione del prodotto
Morsetto in nylon f.v. di colore nero, progettato per consentire l'applicazione di Koala/Dafne su diverse superfici senza necessità di fissaggio definitivo. Il morsetto ha un'apertura regolabile da un minimo di 20 mm a un massimo di 60 mm, garantendo versatilità nell'installazione. Le dimensioni sono di 101 mm in altezza e 127 mm di diametro, con un peso di 0,4 kg. La superficie è verniciata con cataforesi epossidica per una maggiore resistenza e durata nel tempo. Questo morsetto rappresenta una soluzione pratica e robusta per il fissaggio temporaneo in ambito elettrico. Descrizione del produttore: Morsetto