› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

MORSETTIERE-MORSETTIERA UNIVESALE 2

Cod. Rexel LE004826
Cod. Produttore 004826
Cod. EAN 3245060048266

Informazioni principali

  • Corrente max: 100 A
  • Tensione max: 400 V~
  • Capacità ingresso: 6-25 mm²
  • Capacità uscita: 1,5-16 mm²
  • Lunghezza: 176 mm
  • Protezione meccanica: IK 04
  • Materiale: Policarbonato
  • Serie: 048 26

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsettiere universali su supporto. Partenze 21. Arrivo 1. Lunghezza 176 mm. Fornite per l\'impiego (viti aperte) 100 A maxi - 400 Vac con arrivi 25 mmq 80 A maxi - 400 V c. c. con arrivi 16 mmq. Si fissano principalmente su barrette 12 x 12 mm. Fornite con sigle Duplix (con indicazione di fase, neutro e terra)

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

76 A

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

176 mm

altezza

30 mm

profondità

16 mm

tipo di collegamento

Avvitare

numero di ingressi

1

numero di uscite

20

numero di poli

1

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Sezione conduttore, ingresso

1,5 ... 16 mm²

Sezione conduttore, uscita

1,5 ... 16 mm²

MORSETTIERE-MORSETTIERA UNIVESALE 2