Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /
Informazioni di prodotto
tensione di dimensionamento
450 V
numero di poli
1
numero di punti di fissaggio per ogni polo
5
larghezza/dimensione modulare
35 mm
altezza per il tipo di montaggio più basso
27.5 mm
lunghezza
23 mm
trasparente
sezione conduttore collegabile unifilare
1 mm² 6 mm²
temperatura d’esercizio
-10 °C 85 °C
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
materiale del corpo isolante
materiale termoplastico
esecuzione collegamento elettrico 1
raccordo a vite
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
sezione conduttore collegabile multifilare
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te