Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CENL06-P
Cod. Produttore
NL06-P
Cod. EAN
8016692035086

Informazioni di prodotto

Il CENL06-P offre una soluzione efficiente per il cablaggio elettrico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design funzionale
  • Risparmio di tempo durante la posa dei cavi
  • Compatibilità con sezioni da 1,5 a 2,5 mmq

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e affidabili
  • Materiali di alta qualità per maggiore durata
  • Efficienza energetica garantita da collegamenti ottimali
Il CENL06-P è un cappuccio terminale progettato per sezioni di cavi da 1,5 a 2,5 mmq. Realizzato con materiali di alta qualità, questo accessorio elettrico garantisce connessioni sicure e affidabili. La sua costruzione robusta assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. Con un design funzionale, il CENL06-P si integra facilmente in qualsiasi progetto, offrendo prestazioni ottimali e una soluzione efficace per le esigenze di cablaggio.

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

gamma AWG

16 14

sezione nominale

1.5 mm² 2.5 mm²

forma della bussola

corto

materiale

rame

serie di tensioni

fino a 230/380 V

isolamento

PA

superficie

stagnato

tipo di connessione

connettore terminale

esecuzione

esecuzione normale

Produttore

Cappuccio terminale per cavi 1,5-2,5 mmq alta qualità cablaggio elettrico

€ 0,1319 x 1 pz.
(pz.)