Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2326
Cod. Produttore
2326
Cod. EAN
8016692110363

Informazioni di prodotto

Morsetto bifilare a 1 bullone, ideale per connessioni sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al sistema di serraggio meccanico con vite e dado
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali resistenti e affidabili (ottone nichelato, acciaio zincato)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili e sicure
  • Durata nel tempo senza necessità di manutenzione frequente
  • Efficienza energetica garantita da contatti ottimali
I morsetti bifilari della serie 23.. sono realizzati con ottone e sottoposti a processo di nichelatura. Il corpo è dotato di un sistema di serraggio meccanico con viti e dadi bianchi di acciaio zincato nella versione a uno o a due bulloni.

superficie

lucido

sezione nominale rame, RM

16 mm² 50 mm²

sezione nominale rame, RE

16 mm² 50 mm²

materiale del conduttore

rame

Produttore

Morsetto bifilare 1 bullone ottone nichelato acciaio zincato connessioni elettriche sicure

€ 3,21 x 1 pz.
(pz.)