Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2339
Cod. Produttore
2339
Cod. EAN
8016692110479

Informazioni di prodotto

MORSETTI BIFILARI
I morsetti bifilari della serie 23.. sono realizzati con ottone e sottoposti a processo di nichelatura. Il corpo è dotato di un sistema di serraggio meccanico con viti e dadi bianchi di acciaio zincato nella versione a uno o a due bulloni.

superficie

lucido

sezione nominale rame, RM

35 mm² 70 mm²

sezione nominale rame, RE

35 mm² 70 mm²

materiale del conduttore

rame

Produttore

Morsetto bifilare nichelato ottone 2 bulloni acciaio zincato sez. 3 uso elettrico

€ 7,17 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info