Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /
Informazioni di prodotto
Morsettiera unipolare di collegamento a 10 vie, studiata per essere adattata alle guide DIN.
Particolarmente indicata per la realizzazione dei nodi equipotenziali di terra delle masse estranee negli impianti elettrici in locali adibiti ad uso me
numero di poli
1
numero di punti di fissaggio per ogni polo
10
larghezza/dimensione modulare
55 mm
altezza per il tipo di montaggio più basso
49 mm
lunghezza
77.5 mm
trasparente
sezione conduttore collegabile unifilare
25 mm² 50 mm²
temperatura d’esercizio
-30 °C 85 °C
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
materiale del corpo isolante
materiale termoplastico
tipo di montaggio
barra cieca 35 mm
esecuzione collegamento elettrico 2
raccordo a vite
esecuzione collegamento elettrico 1
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
sezione conduttore collegabile multifilare
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te