› Civile residenziale › Varie Prodotti per l'Installazione Civile

MORSETTIERA PLUG IN 5 POLI SUPERCOM

Cod. Rexel LE057755
Cod. Produttore 057755
Cod. EAN 3414970990952

Informazioni principali

  • Serie: P17 TEMPRA PRO
  • Tensione nominale: 230/400 V
  • Corrente nominale: 20 A
  • Grado protezione: IP44
  • Materiale: Plastica RAL 7042
  • Classe isolamento: II
  • Interruttore: MCB e differenziale Lexic
  • Dimensioni: 265x441 mm (es. 2 prese)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsettiera di ricambio 5 poli universale per prese interbloccate supercompatte (per prese 2P+T cablare i morsetti L/+)

Caratteristiche tecniche

adatto per

CEE 16 A

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti di contatto

Serie

P17 TEMPRA PRO

MORSETTIERA PLUG IN 5 POLI SUPERCOM