Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIS371B
Cod. Produttore
S371B
Cod. EAN
8005543161647

Informazioni di prodotto

  • Materiale: nylon
  • Morsetti: 12 sezionabili
  • Sezione conduttori: fino a 4 mmq
  • Tensione max: 380 Va.c.
  • Dimensioni blister: 72x122 mm
  • Tipo prodotto: morsettiera multipla
  • Serie: BTIS371B
  • Confezione: kit
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit morsettiera in nylon bianco composto da 12 morsetti, ideale per connessioni elettriche sicure e affidabili. Progettata per essere utilizzata con conduttori massicci, a più fili e flessibili, garantisce versatilità di impiego in diverse applicazioni elettriche. La struttura robusta in nylon assicura resistenza e durata nel tempo, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ridotti. Questo prodotto rappresenta una soluzione pratica per realizzare collegamenti elettrici efficienti, mantenendo elevati standard di sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: morsettiera multipla con 12 morsetti sezionabili in nylon per serraggio conduttori di sezione fino a 4 mmq - tensione massima d’impiego 380 Va.c. - prodotto in blister 72x122mm

tensione nominale

380 V

colore

Bianco

adatto per conduttore massiccio

adatto per conduttore a più fili

adatto per conduttore flessibile

Adatto per conduttori massicci

diametro del cavo

2,2 ... 2,2 mm

sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità

4 ... 4 mm²

sezione nominale

4 ... 4 mm²

Produttore

Morsettiera nylon 12 morsetti sezionabili per impianti elettrici