Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIS370B
Cod. Produttore
S370B
Cod. EAN
8005543161630

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Kit morsettiera nylon
  • Morsetti: 12 sezionabili
  • Sezione conduttori: fino a 2,5 mmq
  • Tensione max: 380 V AC
  • Materiale: nylon
  • Dimensioni blister: 72x122 mm
  • Quantità consigliata: 12 pezzi
  • Serie: BTIS370B
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit morsettiera in nylon composta da 12 morsetti di colore bianco, adatta per conduttori massicci, a più fili e flessibili. Progettata per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili, questa morsettiera è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio stabile e duraturo dei cavi. Il materiale in nylon assicura resistenza e isolamento, mentre la configurazione a più morsetti facilita l'organizzazione e la distribuzione dei collegamenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: morsettiera multipla con 12 morsetti sezionabili in nylon per serraggio conduttori di sezione fino a 2,5 mmq - tensione massima d’impiego 380 Va.c. - prodotto in blister 72x122mm

tensione nominale

380 V

colore

Bianco

adatto per conduttore massiccio

adatto per conduttore a più fili

adatto per conduttore flessibile

Adatto per conduttori massicci

diametro del cavo

1,8 ... 1,8 mm

sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità

2,5 ... 2,5 mm²

sezione nominale

2,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Morsettiera nylon 12 morsetti 2,5 mmq per impianti elettrici professionali