Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBMZ300N
Cod. Produttore
MZ300N
Cod. EAN
8017963024006

Informazioni di prodotto

Morsettiera di misure Tensione-Corrente, nera
Morsettiera modello MS/8X10/N progettata per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una connessione stabile e duratura, ideale per impianti elettrici professionali. La morsettiera è adatta a installazioni con un piano di collegamento e offre una posizione di collegamento ottimale per facilitare il montaggio e la manutenzione. Progettata per soddisfare gli standard tecnici richiesti da ambienti elettrici, assicura prestazioni elevate e sicurezza nell’utilizzo. Descrizione del produttore: MS/8X10/N Morsettiera di misure Tensione-Corrente, nera

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Verde

tensione nominale

500 V

lunghezza

112 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

112 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

57 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 80 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 16 mm²

Produttore

Morsettiera MS/8X10/N nera misure tensione-corrente per impianti elettrici professionali