Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria /
Informazioni di prodotto
numero di poli
5
tipo di collegamento
avvitare
numero di collegamenti 16 mm²
numero totale di collegamenti
tipo di montaggio
barra DIN
Serie
68_Q_MC,BUILDING_BLOC
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te