› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Morsettiera 160A 1 Polo 2 Moduli per Conduttori 1,5-50 mmq Ripartitore Modulare

Cod. Rexel LE004883
Cod. Produttore 004883
Cod. EAN 3245060048839

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160A
  • Numero poli: 1P
  • Numero morsetti: 2M
  • Morsetti conduttori: 1,5-50 mmq
  • Serie: LE004883
  • Adatto per conduttori: 1,5-50 mmq
  • Tipo: Ripartitori modulari
  • Quantità consigliata: 20

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ripartitori modulari. Morsetti: 1 per conduttori da 25,5 a 50 mmq - 7 per conduttori da 1,5 a 6 mmq - 2 per conduttori da 6 a 16 mmq - 3 per conduttori da 10 a 25 mmq.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

160 A

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

36 mm

altezza

104,5 mm

profondità

44 mm

tipo di collegamento

Avvitare

numero di poli

1

con protezione dal contatto

Morsettiera 160A 1 Polo 2 Moduli per Conduttori 1,5-50 mmq Ripartitore Modulare
€ 45,98 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info