Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ320010
Cod. Produttore
BIZ320010
Cod. EAN
3700420315834

Informazioni di prodotto

Morsettiera versatile e facile da installare, ideale per ottimizzare tempi e sicurezza.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione rapida grazie ai morsetti separabili senza attrezzi
  • Design modulare con 12 poli per una connessione ordinata
  • Materiale in polipropilene resistente e conforme alle normative NF

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e affidabili per impianti duraturi
  • Risparmio energetico dovuto a collegamenti ottimali
  • Manutenzione facilitata grazie alla modularità del prodotto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsetti Mammut bianchi per collegamenti elettrici, con sezione di 25 mm² e dotati di 12 poli. Progettati per garantire connessioni sicure e affidabili in impianti elettrici, offrono facilità di installazione e resistenza nel tempo. Ideali per un'ampia gamma di applicazioni elettriche grazie alla loro robustezza e qualità dei materiali utilizzati. Descrizione del produttore: Morsettiera di collegamento con morsetti multipli, 25 mm², in polipropilene, bianca, 12 poli (x 10), articolo consegnato con vite avvitata di 1/3. Prodotto davvero flessibile, i morsetti possono essere separati senza bisogno di attrezzi, ruotandoli per 1 giro e mezzo. Articolo conforme alla/e NF.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

tensione nominale

400 V

numero di poli

12

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

distanza foro centrale

17,8 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

101 A

Temperatura d'esercizio

-25 ... 50 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

25 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

16 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

25 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

25 ... 25 mm²

Produttore

Morsettiera modulare 12 poli 25mm² polipropilene bianca installazione rapida senza attrezzi per impianti elettrici

€ 5,57 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info