Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ320009
Cod. Produttore
BIZ320009
Cod. EAN
3700420315827

Informazioni di prodotto

Morsettiera versatile e facile da installare, ideale per ottimizzare tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida grazie ai morsetti separabili senza attrezzi
  • Vite avvitata di 1/3 già fornita per un fissaggio immediato
  • Compatibilità con cavi fino a 16 mm² per diverse esigenze

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e affidabili per impianti duraturi
  • Materiale in polipropilene resistente e conforme alle normative NF
  • Riduzione dei costi energetici grazie a collegamenti ottimali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsetti Mammut da 16 mm² disponibili in confezione da 12 pezzi, ideali per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Realizzati con materiali resistenti e di alta qualità, garantiscono una connessione stabile e duratura. La versione bianca assicura un’ottima visibilità e si adatta facilmente a diverse installazioni elettriche, facilitando l’organizzazione e la gestione dei cavi. Progettati per un utilizzo versatile in impianti elettrici civili e industriali, offrono praticità e sicurezza nelle operazioni di cablaggio. Descrizione del produttore: Morsettiera di collegamento con morsetti multipli, 16 mm², in polipropilene, bianca, 12 poli (x 10), articolo consegnato con vite avvitata di 1/3. Prodotto davvero flessibile, i morsetti possono essere separati senza bisogno di attrezzi, ruotandoli per 1 giro e mezzo. Articolo conforme alla/e NF.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

tensione nominale

400 V

numero di poli

12

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

distanza foro centrale

13 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

76 A

Temperatura d'esercizio

-25 ... 50 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

16 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

10 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

16 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

16 ... 16 mm²

Produttore

Morsettiera 12 poli 16 mm² polipropilene bianca separabile senza attrezzi per impianti elettrici

€ 3,52 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info