Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ320008
Cod. Produttore
BIZ320008
Cod. EAN
3700420315810

Informazioni di prodotto

Morsetti Mammut 10 mm² bianchi, 12 poli, ideali per connessioni elettriche sicure e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura modulare e vite preavvitata
  • Risparmio di tempo con morsetti multipli e rotazione flessibile
  • Ottimizzazione dello spazio e miglior gestione dei cablaggi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e duratura
  • Materiali resistenti per una lunga durata
  • Efficienza energetica garantita da buona conduttività

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsetti Mammut da 10 mm² di sezione, di colore bianco, composti da 12 poli. Progettati per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile, sono ideali per applicazioni elettriche che richiedono connettività stabile e duratura. Realizzati con materiali resistenti, assicurano una buona conduttività e facilitano l’installazione in impianti elettrici di varia natura. La struttura modulare permette un’agevole gestione dei cablaggi, ottimizzando lo spazio e migliorando l’organizzazione dei circuiti. Descrizione del produttore: Morsettiera di collegamento con morsetti multipli, 10 mm², in polipropilene, bianca, 12 poli (x10) , articolo consegnato con vite avvitata di 1/3. Prodotto davvero flessibile, ruotandoli per 1 giro e mezzo. Articolo conforme alla/e NF.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

tensione nominale

400 V

numero di poli

12

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

distanza foro centrale

11,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

57 A

Temperatura d'esercizio

-25 ... 50 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

10 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

6 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 10 mm²

Produttore

Morsettiera multipla 12 poli 10mm² polipropilene bianca vite preavvitata per installazioni elettriche rapide e sicure

€ 2,14 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info