›

MORSETTI ANTITRANCIATURA-FISSO 2X50

Cod. Rexel LE034044
Cod. Produttore 034044
Cod. EAN 3245060340445

Informazioni principali

MORSETTI ANTITRANCIATURA-Fisso 2x50mmq

Descrizione del prodotto

morsetti clic morsetti antitranciatura - Fissi con piedini di fissaggio Testa esagonale - Il serraggio del cavo sotto piastrina ne evita la torsione Sezione nominale (mmq): 2 x 50

Caratteristiche tecniche

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

colore

nero

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

sezione conduttore collegabile unifilare

50 mm²

altezza

59

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

50 mm²

numero di poli

1

profondità

30.8

larghezza

55

MORSETTI ANTITRANCIATURA-FISSO 2X50