›

MORSETTI ANTITRANCIATURA-FISSO 2X30

Cod. Rexel LE034043
Cod. Produttore 034043
Cod. EAN 3245060340438

Informazioni principali

MORSETTI ANTITRANCIATURA-Fisso 2x30mmq

Descrizione del prodotto

morsetti clic morsetti antitranciatura - Fissi con piedini di fissaggio Testa esagonale - Il serraggio del cavo sotto piastrina ne evita la torsione Sezione nominale (mmq): 2 x 30

Caratteristiche tecniche

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

colore

nero

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

sezione conduttore collegabile unifilare

25 mm²

altezza

49

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

25 mm²

numero di poli

1

profondità

25.8

larghezza

48

MORSETTI ANTITRANCIATURA-FISSO 2X30