›

MORSETTI ANTITRANCIATURA-FISSO 2X18

Cod. Rexel LE034042
Cod. Produttore 034042
Cod. EAN 3245060340421

Informazioni principali

MORSETTI ANTITRANCIATURA-Fisso 2x18mmq

Descrizione del prodotto

morsetti clic morsetti antitranciatura - Fissi con piedini di fissaggio Testa esagonale - Il serraggio del cavo sotto piastrina ne evita la torsione Sezione nominale (mmq): 2 x 18

Caratteristiche tecniche

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

colore

nero

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

sezione conduttore collegabile unifilare

18 mm²

altezza

41

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

18 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

18 mm²

numero di poli

1

profondità

22.3

larghezza

46

MORSETTI ANTITRANCIATURA-FISSO 2X18