Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
corrente nominale
24 A
tensione nominale
450 V
colore
Bianco
numero di punti di fissaggio
2
adatto per conduttore massiccio
adatto per conduttore a più fili
adatto per conduttore flessibile
trasparente
con leve di azionamento
diametro del cavo
0,5 ... 1,78 mm
sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità
0,2 ... 2,5 mm²
sezione conduttore rigida (uni-/multifilare)
gamma AWG
14 ... 24
sezione nominale
Serie
BIZ WING
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te