Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Rialzo/attacco
Classe di protezione secondo IEC 61140
II
larghezza
340 mm
colore del corpo
Grigio
tipo di tensione di alimentazione
AC
lunghezza
588 mm
altezza/profondità
173 mm
Materiale del corpo
Alluminio
resistenza agli urti
IK08
grado di protezione (IP)
IP66
Con lampada inclusa
Adatto a numero di sorgenti lumonosi
1
Potenza totale
39 W
Nessuna funzione dimm
Rendimento luminoso delle lampade
158 LUMEN_WATT
fattore di potenza
0,9
tensione nominale
220 ... 240 V
Temperatura di colore correlata
4000 ... 4000 K
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te