Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42306400
Cod. Produttore
42306400
Cod. EAN
8012952105803

Informazioni di prodotto

MONZA 1756 36X154LM CLD CELL ARG.SAB.
Descrizione del produttore: La lampada MONZA 1756 LED da 35W è caratterizzata da un design moderno e funzionale, con finitura in colore grigio RAL 9007 che si integra facilmente in diversi contesti. Questo apparecchio a LED garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per applicazioni elettriche professionali. La potenza di 35 watt assicura un'ottima resa luminosa con un basso consumo energetico, contribuendo a ridurre i costi operativi. La struttura robusta e i materiali di qualità rendono questo prodotto affidabile e adatto a installazioni in ambienti industriali o commerciali.

adatto per numero di corpi luminosi

36

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66