Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42306500
Cod. Produttore
42306500
Cod. EAN
8012952135527

Informazioni di prodotto

MONZA 1756 LED 26W CLD GREY
Il corpo illuminante Monza 1756 LED da 26W è una soluzione di alta qualità per l'illuminazione esterna, caratterizzata da un design robusto e funzionale in alluminio pressofuso con finitura grigia resistente alla corrosione e ai raggi UV. Dotato di ottica in PMMA ad alto rendimento e diffusore in vetro temperato spesso 5 mm, assicura una distribuzione luminosa uniforme e sicura grazie alla tecnologia LED con flusso luminoso di 4260 lumen e temperatura colore di 4000 K. Il dispositivo è progettato per garantire un'elevata efficienza luminosa di 164 lm/W, con un basso flicker per la sicurezza visiva e una lunga durata di vita del LED stimata a 100.000 ore. La protezione meccanica è elevata con grado IK08 e IP66, mentre il sistema di dissipazione termica ottimizza le prestazioni mantenendo temperature ideali. Include inoltre accessori come sezionatore, connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa e protezione contro sovratensioni conforme EN 61547. L'apparecchio è adatto per montaggio su pali da 60 mm e garantisce sicurezza fotobiologica RG0 Ethr, conformità CE e ENEC, con una garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Monza FX

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

340 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

588 mm

altezza/profondità

173 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

26 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

164 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Monza 1756 LED 26W 4260lm IP66 Bollard esterno grigio