Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42305700
Cod. Produttore
42305700
Cod. EAN
8012952075595

Informazioni di prodotto

MONZA 1755 CDM-T 70 CNR-L ARG.SAB.
Descrizione del produttore: La scatola di derivazione MONZA 1755 CDM-T è realizzata in materiale resistente e progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il colore grigio RAL 9007 conferisce un aspetto moderno e professionale, adatto a diversi ambienti. Questo prodotto è ideale per la protezione e l'organizzazione dei collegamenti elettrici, offrendo robustezza e durata nel tempo. La sua struttura è studiata per facilitare l'accesso e la manutenzione, assicurando una gestione efficiente degli impianti elettrici.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

portalampada

G12

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66