Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9355U18L
Cod. Produttore
C9355U18L
Cod. EAN
8005543609774

Informazioni di prodotto

  • Serie: BTNET
  • Unità rack: 18U
  • Tipo: 2 montanti
  • Applicazione: armadio rack
  • Compatibilità: standard 19”
  • Materiale: acciaio resistente
  • Finitura: verniciatura nera
  • Installazione: facile e rapida

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Montanti in metallo di colore alluminio, progettati per il montaggio di armadi da 18 unità rack. Realizzati con materiali resistenti e durevoli, garantiscono stabilità e sicurezza nella struttura dell'armadio. Ideali per applicazioni professionali nel campo dell'impiantistica elettrica, assicurano un supporto solido e affidabile per l'organizzazione dei componenti. La finitura in alluminio conferisce un aspetto moderno e una buona protezione contro la corrosione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Set 2 montanti per armadio 18 Unità rack

colore

Alluminio

larghezza

31,6 mm

Tipologia

Listello di montaggio

altezza

885 mm

profondità

38 mm

numero RAL

7035

max. capacità di carico

1,2 kg

materiale

Metallo

Serie

BTNET

Produttore

Montanti per armadio rack 18U set 2 pezzi robusti