Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE646341
Cod. Produttore
646341
Cod. EAN
3245066463414

Informazioni di prodotto

  • Serie: BTNET
  • Capacità: 33 unità
  • Larghezza: 19 pollici
  • Materiale: Acciaio zincato 1,5 mm
  • Portata massima: 400 kg
  • Indice protezione: IP20 - IK08
  • Colore: Grigio carbone RAL 7016
  • Finitura: Vernice poliestere termoindurente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Coppia di montanti per armadi 33 unità, 19 pollici.

colore

Acciaio inox

larghezza

31 mm

Tipologia

Profilo 482,6 mm (19 pollici)

altezza

1470 mm

profondità

50 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1470 mm

Serie

BTNET

Produttore

Montanti per armadio elettrico 3 dimensioni, robusti e facili da montare, supporto strutture quadri elettrici

€ 25,85 x 1 pz.
(pz.)