Prodotti /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX46910.H22B
Cod. Produttore
46910.H22B
Cod. EAN
8007352739031

Informazioni di prodotto

Monitor LED 22” con ingressi VGA e HDMI, ideale per installazioni rapide e versatili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’attacco VESA standard
  • Alimentazione 12 Vdc con basso consumo di 15 W
  • Compatibilità con diversi ingressi video per maggiore flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Qualità visiva Full HD 1920x1080 con retroilluminazione LED
  • Consumo energetico ridotto per risparmio in bolletta
  • Audio integrato con altoparlanti da 3 W per un’esperienza completa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Monitor LCD 22” backlight LED, formato video 16:9 risoluzione Full HD 1920x1080 pixel, ingressi video VGA e HDMI, ingresso audio con due altoparlanti da 3 W, 16,7 M colori, luminosità 250 cd/m², contrasto 1000:1, tempo di risposta 5 ms, attacco vesa, alimentazione 12 Vdc 15 W (alimentatore incluso). Dimensioni: 490x370x137 mm

larghezza

490 mm

altezza

370 mm

profondità

42 mm

colore del corpo

Nero

Diagonale schermo visibile

55,88 cm

adatto per funzioni di sicurezza

Risoluzione

Full HD

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con display a colori

numero di colori del display

16,7

numero di pixel orizzontali

1920

numero di pixel verticali

1080

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio frontale possibile

montaggio a parete/diretto possibile

numero di collegamenti HDMI

1

Formato immagine

16:9

esecuzione del display

LCD

diagonale schermo in pollici

22 INCH

Con display retroilluminato

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA

200x200

indipendente

Angolo d'inclinazione

0 ... 170 GRADO

Produttore

Monitor LED 22" Full HD VGA HDMI audio altoparlanti 3W VESA uso ufficio