Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofoni /

Cod. Rexel
CM6101W/C
Cod. Produttore
6101W/C
Cod. EAN
8023903229417

Informazioni di prodotto

MONITOR COLORI VIVAVOCE SERIE PLANUX LUX - WHITE
Monitor a colori con OSD da 3,5" e cover in cristallo. E' dotato di tecnologia 'sensitive touch',funzione vivavoce full-duplex. Regolazione fonica, suoneria, colore, luminosit? e contrasto. E' possibile la personalizzazione della suoneria scegliendo fra 7 melodie diverse. Plancia comandi retroilluminata cos? composta: 1 pulsante apriporta, 1 pulsante di abilitazione/disabilitazione fonica, 1 pulsante per la funzione privacy o dottore selezionabile da men? (con segnalazione luminosa led rosso di privacy attiva), 1 pulsante per l'autoaccensione, 2 pulsanti per usi vari e 4 pulsanti per l'ingresso, conferma e navigazione all'interno del men?. Dimensioni 160x167x14 mm.

tecnica di installazione

a 2 fili

colore

trasparente

tipo di montaggio

apparente

sistema d’immagine

PAL

diagonale schermo in pollici

3.5

profondità

14

altezza

167

larghezza

160

differenziazione delle chiamate

compatibile con protesi auditiva

apriporta automatico

con video

regolazione del volume

apparecchio aggiuntivo collegabile in serie

comunicazione interna

tasto luce/apriporta

disattivazione dellechiamate

a prova di ascolto

viva voce

caratteristica del sistema di immagine

colore

Produttore

MONITOR COLORI VIVAVOCE SERIE PLANUX LUX - WHITE