Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX69RH
Cod. Produttore
69RH
Cod. EAN
8013406192011

Informazioni di prodotto

Dispositivo programmabile ideale per impianti elettrici efficienti e personalizzati.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione su guida DIN standard (60715 TH35)
  • Risparmio di tempo grazie alla programmazione integrata
  • Compatto, occupa solo 4 moduli da 17,5 mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo indipendente di 2 servizi ausiliari (es. luce scale)
  • Funzionamento affidabile con relè da 3 A a 230 V~
  • Possibilità di gestire fino a 8 dispositivi nello stesso impianto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dispositivo programmabile con 2 relè normalmente aperti 3 A 230 V~ per funzionamento come doppio relé temporizzato per l’attivazione di 2 servizi ausiliari indipendenti (tipo luce scale), fino a 8 dispositivi nello stesso impianto, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

adatto per

Stazione interna

materiale

Altro

Produttore

Dispositivo programmabile con 2 Relè¨

€ 106,70 x 1 pz.
(pz.)