Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99803800
Cod. Produttore
99803800
Cod. EAN
8012952166422

Informazioni di prodotto

MOLLA INCASSO CARTONGESSO 907 ZINCATO
Molle zincate per installazione a incasso non in appoggio su cartongesso, progettate per garantire una fissaggio sicuro e stabile. Ogni confezione contiene 4 pezzi, con dimensioni compatte di 50 mm di lunghezza, 20 mm di larghezza e 30 mm di altezza, e un peso di 0,1 kg. Questi componenti sono ideali per applicazioni elettriche che richiedono un montaggio integrato e affidabile, assicurando resistenza e durata grazie al trattamento zincato che protegge dalla corrosione. La soluzione perfetta per installazioni professionali su strutture in cartongesso senza compromettere l’estetica e la funzionalità. Descrizione del produttore: Molle

colore

Altro

larghezza

20 mm

lunghezza

50 mm

Produttore

Molla zincata incasso per cartongesso fissaggio sicuro