Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3577C
Cod. Produttore
3577C
Cod. EAN
8005543649909

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 3V CR2032
  • Durata batteria: 8 anni
  • Installazione: scatola da incasso
  • Funzione: comando wireless ON/OFF
  • Compatibilità: deviatore tradizionale
  • Dimensioni: ridotte
  • Serie: LIVING NOW SMART|LIVINGLIGHT SMART|MATIXGO SMART|MATIX SMART
  • Tipo prodotto: Modulo interfaccia wireless

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo wireless per interruttore meccanico BTicino modello 3577C, progettato per l'integrazione in sistemi di domotica. Questo modulo utilizza la tecnologia radio a maglie di rete senza fili con frequenza di banda compresa tra 2,4 e 2,4835 GHz e un livello di potenza inferiore a 100 mW, garantendo un funzionamento affidabile e sicuro. È dotato di un contatto pulito, pertanto non deve essere alimentato direttamente dalla rete elettrica. Il dispositivo supporta la modulazione AM e dispone di un sistema rolling code per una maggiore sicurezza nelle comunicazioni radio. È compatibile con comandi manuali e apparecchi di codifica radio, con possibilità di gestire fino a 1000 comandi. Il modulo è dotato di pulsante di reset, pulsante di comando e led di segnalazione per facilitare l'installazione e la configurazione. La batteria integrata è una pila al litio CR 2032 da 3 V, facilmente sostituibile. Conforme alla direttiva europea 2014/53/UE, è ideale per l'uso in impianti elettrici moderni che richiedono controllo wireless e integrazione smart. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Modulo interfaccia wireless per dispositivi tradizionali. Permette di trasformare un deviatore tradizionale o un pulsante in un comando wireless da associare ad un dispositivo connesso per il controllo (ON/OFF) della luce. Le ridotte dimensioni ne consentono l’installazione nella scatola da incasso. Alimentazione con batteria tipo CR2032 da 3V con durata prevista di 8 anni in dotazione (di serie).

alimentazione elettrica

Batteria

portata

185 m

modulazione

AM

sistema rolling code

numero di comandi

1

tasto radio incassato

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

con radiotrasmittente manuale

con apparecchio di codifica radio

lunghezza codice (bit)

128

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

LIVING NOW SMART LIVINGLIGHT SMART MATIXGO SMART MATIX SMART

Produttore

Modulo wireless interfaccia per deviatore tradizionale incasso