› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Modulo VARIOFACE 10 poli connettore cavo piatto montaggio guida NS 35 per interfaccia sistemi elettrici

Cod. Rexel CX2315010
Cod. Produttore 2315010
Cod. EAN 4046356310062

Informazioni principali

  • Numero poli: 10
  • Connessione: a vite
  • Connettore: cavo piatto
  • Montaggio: su guida NS 35
  • Connettori: maschio e femmina
  • Staffa: corte e lunghe
  • Serie: VARIOFACE
  • Tipo modulo: VIP-2/SC/FLK10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo VARIOFACE con connessione a vite e connettore per cavo piatto, per l'installazione su guide di montaggio NS 35, con connettori maschio e staffe di bloccaggio corte e lunghe per connettori femmina, n. poli: 10

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

34,7 mm

altezza

65,5 mm

profondità

56 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

25 V

numero di poli

10

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

Modulo VARIOFACE 10 poli connettore cavo piatto montaggio guida NS 35 per interfaccia sistemi elettrici
€ 32,84 x 1 pz.