› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

Modulo VAL-CP-MCB-3C-350/40/FM I/O digitale

Cod. Rexel CX2861881
Cod. Produttore 2861881
Cod. EAN 4017918894580

Informazioni principali

  • Uscita relè: 1 potenziale zero
  • Tensione: 24 V AC / 230 V AC
  • Tipo contatto: scambio
  • Protezione: IP20
  • Velocità bus: 500 kBit/s
  • Applicazione: carichi ohmici
  • Connettore: Inline
  • Serie: IB IL

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inline, Morsetto a relè, Uscita relè: 1 (a potenziale zero), Contatto di scambio, 24 V AC, 230 V AC, per l'avviamento di carichi ohmici, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.

Caratteristiche tecniche

larghezza

12,15 mm

altezza

120,1108 mm

profondità

70,4303 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

Modulo VAL-CP-MCB-3C-350/40/FM I/O digitale