› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

Modulo VAL-CP-MCB-1S-350/40/FM I/O digitale

Cod. Rexel CX2861878
Cod. Produttore 2861878
Cod. EAN 4017918894573

Informazioni principali

  • Uscite relè: 4 a potenziale zero
  • Tensione: 24 V DC / 230 V AC
  • Contatto: di scambio
  • Uso: avviamento carichi ohmici
  • Velocità bus: 500 kBit/s
  • Grado protezione: IP20
  • Connettori: Inline inclusi
  • Serie: IL

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inline, Morsetto a relè, Uscite relè: 4 (a potenziale zero), Contatto di scambio, 24 V DC, 230 V AC, per l'avviamento di carichi ohmici, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.

Caratteristiche tecniche

larghezza

48,6 mm

altezza

120,1108 mm

profondità

71,4424 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

Modulo VAL-CP-MCB-1S-350/40/FM I/O digitale