› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

Modulo UM-KS50/32MR/1/ADV151/SC/SO207 comunicazione

Cod. Rexel CX2897758
Cod. Produttore 2897758
Cod. EAN 4046356157926

Informazioni principali

  • Ingressi digitali: 8, 24 V DC
  • Uscite digitali: 4, 24 V DC, 500 mA
  • Connettore: Femmina RJ45
  • Velocità bus locale: 500 kBit/s - 2 MBit/s
  • Grado di protezione: IP20
  • Tecnica di connessione: 3 conduttori
  • Accessori inclusi: Connettori e cartellini
  • Serie: Inline

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inline, Accoppiatore bus, EtherNet/IP™, Connettore femmina RJ45, Ingressi digitali: 8, 24 V DC, tecnica di connessione: 3 conduttori, Uscite digitali: 4, 24 V DC, 500 mA, tecnica di connessione: 3 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s / 2 MBit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.

Caratteristiche tecniche

larghezza

80 mm

altezza

120,55 mm

profondità

71,24 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

supporta il protocollo per EtherNet/IP

tensione di alimentazione DC

24 ... 30 V

Modulo UM-KS50/32MR/1/ADV151/SC/SO207 comunicazione