› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

Modulo UEGM 40/2 OG OHNE LOGO(VPE100) bus campo

Cod. Rexel CX2862246
Cod. Produttore 2862246
Cod. EAN 4017918907471

Informazioni principali

  • Tipo: Accoppiatore bus
  • Interfaccia: PROFIBUS DP
  • Connettore: D-SUB 9 poli femmina
  • Velocità: 500 kBit/s
  • Grado protezione: IP20
  • Accessori: Cartellini di siglatura
  • Montaggio: Inline
  • Serie: PB BK DP/V1-PAC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inline, Accoppiatore bus, PROFIBUS DP, Connettore femmina D-SUB a 9 poli, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.

Caratteristiche tecniche

larghezza

85,05 mm

altezza

120 mm

profondità

70,43 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

supporta il protocollo per PROFINET CBA

supporta il protocollo per PROFINET IO

tensione di alimentazione DC

24 ... 30 V

Modulo UEGM 40/2 OG OHNE LOGO(VPE100) bus campo