› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Modulo soppressore - Varistore - 24...48 V CC

Cod. Rexel TELA4SKE1E
Cod. Produttore LA4SKE1E
Cod. EAN 3389110564037

Informazioni principali

  • Serie: TeSys SK
  • Tensione circuito controllo: 24-48 V AC/DC
  • Tipo soppressore: Varistore
  • Protezione picchi: 2 Uc max
  • Montaggio: Lato destro
  • Peso netto: 0,003 kg
  • Temperatura ambiente: -20…50 °C
  • Confezione: 10 unità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo soppressore TeSys SK per mini contattori LC1SKGC. Da utilizzare con tensione del circuito di controllo a 24-48V. È composto da una protezione varistore che limita la tensione transitoria a 2 Uc max. Montaggio sul lato destro del contattore (non sono necessari utensili). Venduto in confezioni da 10 unità.

Caratteristiche tecniche

funzione

Varistore

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 48 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 48 V

Serie

TeSys SK

Modulo soppressore - Varistore - 24...48 V CC