› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore ausiliario TeSys CA3SK - 10 A - 24 V CC

Cod. Rexel TECA3SK20BD
Cod. Produttore CA3SK20BD
Cod. EAN 3389110564280

Informazioni principali

  • Serie: TeSys Control Relays
  • Tensione comando: 24 V DC
  • Corrente nominale: 10 A
  • Contatti: 2 NO
  • Tensione impiego: ≤ 690 V
  • Grado protezione: IP2X
  • Dimensioni: 56x27x55,5 mm
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di mini-controllo TeSys SK, 2 contatti (2NO), 10 A /690 V, per il controllo dei carichi elettromagnetici AC-15 / DC-13. Dispone di un circuito di controllo da 24V DC senza consumi allo spunto, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 20 cicli/min e temperatura ambiente -20/+50°C, garantisce affidabilità e durata elevate. Compatto (larghezza 27 mm), per il fissaggio su guida DIN da 35 mm. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

10 A

Tipo di tensione d'esercizio

DC

tensione di commutazione nominale

0,005 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale

10 A

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

690 ... 690 V

Serie

TeSys Control Relays

Contattore ausiliario TeSys CA3SK - 10 A - 24 V CC
€ 45,98 x 1 pz.