› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo Maxiblock in poliamide PA6.6 IP68 filettatura M50x1,5 per installazioni elettriche grigio RAL 7035

Cod. Rexel CE1900.M50
Cod. Produttore 1900.M50
Cod. EAN 8016692154947

Informazioni principali

  • Materiale: nylon PA 6.6
  • Protezione: IP68
  • Filettatura: M50x1,5
  • Colore: grigio RAL 7035
  • Serie: MAXIBLOCK 1900
  • Norme: CEI EN 60423, 62444
  • Resistenza: alta usura e durevolezza
  • Applicazioni: serraggio cavi sicuro

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBLOCK 1900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili nei colori nero RAL 9005, grigio RAL 7035 e grigio scuro RAL 7001 per rispondere alle diverse necessità estetiche. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

55 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

55 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

50

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

27 ... 35 mm

Pressacavo Maxiblock in poliamide PA6.6 IP68 filettatura M50x1,5 per installazioni elettriche grigio RAL 7035
€ 6,70 x 1 pz.