Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELAD4RCG
Cod. Produttore
LAD4RCG
Cod. EAN
3389110385380

Informazioni di prodotto

  • Montaggio laterale a clip
  • Tensione comando: 50-127 V CA
  • Tensione picco max: 3 Uc
  • Protezione: Circuito RC
  • Compatibilità: LC1D09-D38, LC1DT20-DT40
  • Grado protezione: IP2X
  • Certificazioni: UL, IECEE CB
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo soppressore TeSys D per contattori LC1D09-D38 e LC1DT20-DT40 e relè di comando CAD. Da utilizzare con tensione del circuito di comando a 50-127V CA, fornisce protezione RC mediante limitazione della tensione transitoria a 3 Uc max. Facile montaggio laterale a clip, le dimensioni totali del contattore non cambiano.

funzione

Circuito RC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

50 ... 127 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

50 ... 127 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

50 ... 127 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

50 ... 127 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Modulo soppressore TeSys D circuito RC 50-127V CA protezione transitori per contattori e relè