Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TECAD50FE7
Cod. Produttore
CAD50FE7
Cod. EAN
3389110403046

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Control Relays
  • Tensione nominale: 10A/690V
  • Contatti: 5 NO
  • Tensione di comando: 115V AC 50/60 Hz
  • Grado protezione: IP2X lato frontale
  • Dimensioni: 45x77x84 mm (LxAxP)
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm o a vite

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè di controllo TeSys D, 5 contatti (5NO), 10A/690V, per il controllo dei carichi elettromagnetici AC-15/DC-13. Dispone di un circuito di controllo AC da 115V 50/60 Hz, collegamento mediante morsetti a vite. Per elevati velocità di funzionamento fino a 180 cicli/min e temperatura ambiente -40/+60°C, garantisce affidabilità e durata elevate. Compatto (larghezza 45 mm), per il fissaggio su guida DIN da 35 mm o per il fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine),

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

larghezza

45 mm

altezza

77 mm

profondità

93 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

5

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

10 A

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

0,005 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale

10 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

115 ... 115 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

115 ... 115 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

TeSys Control Relays

Produttore

Contattore ausiliario TeSys CAD50 - 5NO - - 10 A - 115 V CA