› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore ausiliario TeSys CAD50 - 5NO - - 10 A - 110 V CA

Cod. Rexel TECAD50F7
Cod. Produttore CAD50F7
Cod. EAN 3389110402940

Informazioni principali

  • Serie: TeSys Control Relays
  • Tensione bobina: 110 V CA 50/60 Hz
  • Contatti: 5 NO
  • Corrente nominale: 10 A
  • Tensione nominale impiego: <=>
  • Potere di chiusura: 140 A CA / 250 A DC
  • Grado protezione: IP2X lato frontale
  • Dimensioni (AxLxP): 77x45x84 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CAD50F7 è un relè di controllo TeSys D Schneider Electric per le categorie di utilizzo AC-15 fino a 690V e DC-13 fino a 440V. E' composto da 5 contatti (5NO), una bobina 110V 50/60Hz CA e collegamento mediante morsetti a vite. Per applicazioni severe con elevate velocità di funzionamento fino a 10.800 cicli/ora, offre affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

larghezza

45 mm

altezza

77 mm

profondità

93 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

5

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

10 A

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

0,005 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale

10 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 110 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

TeSys Control Relays

Contattore ausiliario TeSys CAD50 - 5NO - - 10 A - 110 V CA
€ 52,17 x 1 pz.
(pz.)