Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TECAD32FE7
Cod. Produttore
CAD32FE7
Cod. EAN
3389110401141

Informazioni di prodotto

  • Categoria utilizzo: AC-15, DC-13
  • Contatti: 3NO + 2NC
  • Tensione impiego: fino a 690 V CA
  • Bobina: 115 V 50/60 Hz AC
  • Corrente nominale: 10 A (60 °C)
  • Potere di chiusura: 140 A CA, 250 A DC
  • Grado protezione: IP2X lato frontale
  • Serie: TeSys Control Relays

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CAD32FE7 è un relè di controllo TeSys D Schneider Electric per le categorie di utilizzo AC-15 fino a 690V e DC-13 fino a 440V. E' composto da 5 contatti (3NO + 2NC), una bobina 115V 50/60Hz AC e collegamento mediante morsetti di chiusura a vite. Per applicazioni severe con elevate velocità di funzionamento fino a 10.800 cicli/ora, offre affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

larghezza

45 mm

altezza

77 mm

profondità

84 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

10 A

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

0,005 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale

10 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

115 ... 115 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

115 ... 115 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

TeSys Control Relays

Produttore

Contattore ausiliario TeSys CAD32 - 3NO + 2 NC - - 10 A - 115 V CA