Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Cod. Rexel
LWLTN70MSL
Cod. Produttore
LTN70MSL
Cod. EAN
8013975294079
Descrizione del produttore: Il modulo sonoro LWLTN70MSL è progettato per offrire un segnale acustico potente e chiaro, con un livello di intensità di 85 dB. Questo dispositivo è realizzato per resistere a condizioni ambientali avverse, grazie alla sua classificazione di protezione IP65, che garantisce resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. Con un diametro di 70 mm, questo modulo è ideale per installazioni in vari ambiti, sia industriali che commerciali. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono perfetto per applicazioni che richiedono un avviso sonoro affidabile e di alta qualità. Sia che si tratti di sistemi di allerta in ambienti di lavoro o di segnalazione in spazi pubblici, il modulo sonoro LWLTN70MSL assicura prestazioni ottimali e durature.

colore

Altro

diametro esterno

70 mm

funzione

Tono continuo

volume

85 DECIBEL

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

Modulo sonoro IP65 85dB 70mm segnale acustico industriale e commerciale